1/4″ TORX Llave de vaso E4

N.º do artigo: 2425 E4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2425 E4
EAN/GTIN 4991644003617
Número do fabricante 2425 E4
Número L L60050 6721

Descrição

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
D1: 44291 mm
Longitud: 4,6 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
E4
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta