Mesa de transporte pesada

N.º do artigo: 2420
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa rodante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2420
EAN/GTIN 4017976024202
Número do fabricante 2420
Número L L90080 51

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 3 plataformas de panel derivado de madera, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 200 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Alturas de los pisos (mm): 228, 544, 860
Longitud total (mm): 1047
Ancho total (mm): 509
Altura total (mm): 860
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta