Mesa transporte con bandejas chapa de acero

N.º do artigo: 2416W
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 2416W
EAN/GTIN 4017976068800
Número do fabricante 2416W
Número L L90070 395

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 2 bandejas de chapa de acero con borde de 10 mm de altura, soldadas a prueba de aceite, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 228, 544, 860
Longitud total (mm): 737
Ancho total (mm): 609
Altura total (mm): 860
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta