Reloj comparador, tapa con orejeta, versión ANSI/AGD 1", 0,001".

N.º do artigo: 2416A
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
Número do artigo 2416A
EAN/GTIN 4946368842981
Número do fabricante 2416A

Descrição

Descripción:

Se trata de un reloj comparador estándar en pulgadas que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. No se necesitan herramientas para el montaje. El diseño sin agujeros pasantes y una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica, evitan la penetración de líquidos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1″.
Precisión: ±0,002″.
Graduación: 0,001″.
Repetibilidad: ±0,0002″.
Pulgada/Métrico: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta