Transporte mesa a protección infecciones

N.º do artigo: 2402-IS1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa rodante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2402-IS1
EAN/GTIN 4017976202402
Número do fabricante 2402-IS1
Número L L90070 338

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte de tubo y perfil de acero, soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 2 plataformas de panel derivado de madera, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg. Además, está equipado con el panel de protección contra infecciones 5901, el soporte de desinfectante 1393-B0500 (para la botella de Bode de 500 ml) y el soporte para la botella de aerosol 1391. (Botellas no incluidas en la entrega)

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Alturas de los pisos (mm): 270, 900
Longitud total (mm): 1197
Ancho total (mm): 758
Altura total (mm): 2010
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta