{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 8 mm | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
Comprimento útil | 40 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ da haste d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 2,5 mm | |
suporte de fixação adequado n.º 240100 | 12/8; 16/8 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 240174 8/2 | |
Número do fabricante | H52 82400.2082 |