Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Barra de mandrilar de cópia KOMET® UniTurn®, esquerda 4

N.º do artigo: 240119 4

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín. Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para furos a partir de ⌀ Dmín. 4 mm
Comprimento útil 20 mm
⌀ da haste d 4 mm
Raio R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 0,3 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 0,8 mm
suporte de fixação adequado n.º 240100 12/4, 16/4
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,02 mm/U
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 240119 4
Número do fabricante H51 41200.0182

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
180
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
100
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Material de corte = BK 82.
A partir do tamanho 5, com fornecimento de refrigerante interno; para diâmetros menores, o fornecimento de refrigerante ocorre através do suporte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta