1/4″ Llave de vaso (inch) 1/4″

N.º do artigo: 2400A 1/4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2400A 1/4
EAN/GTIN 4991644000364
Número do fabricante 2400A 1/4
Número L L60050 7799

Descrição

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
D1: 9,6 mm
Longitud: 5,8 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta