{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | B03 | |
Óleo de corte | HSS Co 10 | |
Profundidade de perfuração | 26 mm | |
para passo | 16−50 passos/polegadas | |
para furos de ⌀ a partir de | 7 mm | |
Comprimento total | 65 mm | |
⌀ da haste | 8 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 240088 B03 | |
EAN/GTIN | 4047109017085 | |
Número do fabricante | H15 21530.93 |