Lâmina de punção KOMET® HSS-Co5, Largura b: A4,15mm

N.º do artigo: 240020 A4,15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura b Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura b 4,15 mm
Óleo de corte HSS Co 5
para largura do anel de retenção 4 mm
Comprimento total L 150 mm
Altura h 16 mm
suporte adequado A1/2A
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 240020 A4,15
EAN/GTIN 4047109015784
Número do fabricante H10 15290.91

Descrição

Vantagem:

Para a produção de ranhuras externas para anéis de retenção. A largura da lâmina corresponde à tolerância válida H11 para ranhuras de retenção. As lâminas só precisam de ser retificadas na parte frontal.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta