PCHRS 25-24 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

N.º do artigo: 2399684
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2399684
EAN/GTIN 7291075215304
Número do fabricante 2399684
Número L L23920 1889

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm, Altura total (OAH) 30 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 19.5 mm
  • Altura total (OAH) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta