PCHLS 19-24 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

N.º do artigo: 2398793
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2398793
EAN/GTIN 7291075215298
Número do fabricante 2398793
Número L L23920 3170

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de despiece
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,189″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,031″
  • Altura total (OAH): 1″
  • Longitud total (OAL): 4,72″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.189″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.031″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.77″
  • Altura total (OAH): 1″
  • Longitud total (OAL): 4.72″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta