{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 18 mm | |
Revestimento | DST | |
Tolerância do furo | H7 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego e de passagem | |
Refrigeração interior | sim | |
para suporte n.º 239880 − 239940 | 18 − 19,99 | |
Comprimento da lâmina l1 | 6 mm | |
Comprimento da cabeça l | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,8 mm/U | |
Tipo de produto | Inserto de corte para mandrilar |
Número do artigo | 239811 18 | |
Número do fabricante | 75J.93.18H7N |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Cabeça escareadora KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000, DST, ⌀ nominal D: 18mm |
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
247,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
247,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 |
Revestimento | DST | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Comprimento da cabeça l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
⌀ nominal D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Comprimento da lâmina l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego e de passagem | en agujero pasante | con agujero ciego |