Alojamento 90°, cilíndrico com IK comprido 16

N.º do artigo: 239745 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
Refrigeração interior sim
Haste DIN 6535 HA com h6
indicado para furo contínuo de ⌀ 17,21 mm - 21,2 mm
indicado para furo de base de ⌀ 21,21 mm - 25,2 mm
Comprimento total L 160 mm
Comprimento útil L1 105 mm
⌀ da haste DS h6 20 mm
binário de aperto recomendado 15 Nm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239745 16
EAN/GTIN 4045197593252
Número do fabricante 239745 16

Descrição

Ejecución:

Em versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão para máxima precisão e segurança processual.

Nota:

Ter em atenção o tamanho do alojamento do suporte e das cabeças escareadoras. Outros alojamentos n.º 210550210582 e n.º 212000.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta