DGPAD-XL 3L-D52-JHP Adaptadores Extra Largos de Tronzado y Ranurado con Conductos de Refrigeración para Plaquitas DO-GRIP

N.º do artigo: 2394578
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2394578
EAN/GTIN 7291075374490
Número do fabricante 2394578
Número L L23920 169

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 43 mm, Longitud total (OAL) 54.4 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud funcional (LF) 27.7 mm
  • Altura total (OAH) 43 mm
  • Longitud total (OAL) 54.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 52 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta