TAGPAD-XL 4L-D65-JHP Adaptadores Extra Largos con Conductos para Alta Presión de Refrigerante que Montan Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP. Para Aplicaciones de Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2394424
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2394424
EAN/GTIN 7291075350333
Número do fabricante 2394424
Número L L23920 28

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 65 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta