DGFS 0-17-3 Lamas para Máquinas Multi-Husillo, Sustitución de HSS y Plaquita Soldada

N.º do artigo: 2394336
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2394336
EAN/GTIN 7291075088380
Número do fabricante 2394336
Número L L23920 1660

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta