TAGPAD 3R-D52-JHP Adaptadores de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2393880
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2393880
EAN/GTIN 7291075344479
Número do fabricante 2393880
Número L L23920 1534

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 53.4 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Longitud total (OAL) 53.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 52 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta