DGPAD 2L-D22-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de Tronzado y Ranurado DO-GRIP

N.º do artigo: 2393794
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2393794
EAN/GTIN 7291075344387
Número do fabricante 2393794
Número L L23920 1532

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 45.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud total (OAL) 45.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta