SGSA 40-4-6K Sierras de Tronzar/Ranurar para Plaquitas GSAN con Autofijación

N.º do artigo: 2393562
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2393562
EAN/GTIN 7291075205282
Número do fabricante 2393562
Número L L24130 61

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 21 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 21 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSAN 4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 2000 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta