SGFHR 32 T 22 - 3 Lamas SELF-GRIP Tipo F Reforzadas, de 1 y 2 Bocas

N.º do artigo: 2392269
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2392269
EAN/GTIN 7291075069600
Número do fabricante 2392269
Número L L23920 2829

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 1
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta