TGFH 19-2S Lamas de Una Boca para Tronzado y Ranurado con Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2391927
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2391927
EAN/GTIN 7291075300352
Número do fabricante 2391927
Número L L23920 2769

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 19 mm, Longitud total (OAL) 32 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Altura total (OAH) 19 mm
  • Longitud total (OAL) 32 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta