TGFH 52K-9 Lamas con Asientos Orientados Tangencialmente para Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2391450
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2391450
EAN/GTIN 7291075209723
Número do fabricante 2391450
Número L L23920 2715

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8.7 mm, Longitud total (OAL) 190 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 8.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 190 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 190 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta