Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Alojamento KOMET® 25

N.º do artigo: 239022 25

Selecionar variação e quantidade de artigos

ABS® ⌀ d Preço unitário com IVA
  • Haste: ABS
  • Norma de alojamento: DIN 69893
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste ABS® Ds 25 mm
Alojamento HSK-A 100
Haste ABS
Norma de alojamento DIN 69893
Refrigeração interior sim
Projeção A 60 mm
Comprimento da saliência L1 31 mm
⌀ exterior d1 100 mm
Tipo de produto Alojamento de ABS

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239022 25
Número do fabricante A06 50120

Descrição

Ejecución:

  • Alojamento equilibrado para Q 6,3 a 10.000 rpm.
  • Com fornecimento de refrigerante interno.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Mais alojamentos com ligação ABS®, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta