{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste ABS® Ds | 32 mm | |
Alojamento | SK 50 | |
Haste | ABS | |
Norma de alojamento | DIN 69871 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 8000 min-1 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção A | 60 mm | |
Comprimento da saliência L1 | 20 mm | |
Tipo de produto | Alojamento de ABS |
Número do artigo | 239002 32 | |
Número do fabricante | A50 55330 |