Carro para cajas Euro

N.º do artigo: 2390
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2390
EAN/GTIN 4017976023908
Número do fabricante 2390
Número L L90080 631

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Estructura atornillada. Marcos de estantes que pueden atornillarse de forma variable, rejilla de 50 mm, inclinación para la instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg. 3 marcos de estantes adecuados para una caja Euro cada una. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 820
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Alturas de los pisos (mm): 238, 538, 838
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 935
Ancho total (mm): 666
Altura total (mm): 1101
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta