Boerdelgerät Kaeltetechnik″

N.º do artigo: 239
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
Tipo de produto Bordonera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239
EAN/GTIN 3148515385001
Número do fabricante 239
Número L L60130 2598

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto:Para la producción de abocardados cónicos de 45° en tubos de cobre sin recocer el metalGama de aplicación: Tubos con Ø 6 - 14 mmCaja de plástico BP.115

Característica:

  • Altura [mm]: 67
  • Ancho [mm]: 143
  • Longitud [mm]: 332
  • [kg]: 1,52

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta