Bastidor para palés para trenes

N.º do artigo: 23892
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Chasis con ruedas para palés

Números de identificação e classificações

Número do artigo 23892
EAN/GTIN 4017976238920
Número do fabricante 23892

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Robusta estructura angular de acero soldado, con 4 esquinas de enganche. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 3 ruedas giratorias con ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de bolas de precisión. 2 ruedas giratorias con freno total en el sistema de avance, dispuestas en diagonal. 1 rueda conductora de electricidad, centro de la rueda de polipropileno negro, cubo con rodamiento de bolas de precisión. Altura de acceso inferior: 235 mm

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1050
Longitud de la superficie útil (mm): 1210
Ancho de la superficie útil (mm): 1010
Altura del área de carga (mm): 280
Longitud total (mm): 1255
Ancho total (mm): 1055
Altura total (mm): 327
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta