{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
ABS® ⌀ d | 40 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Haste | ABS | |
Norma de alojamento | DIN 69893 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção A | 80 mm | |
Comprimento da saliência L1 | 51 mm | |
⌀ exterior d1 | 100 mm | |
Tipo de produto | Alojamento de ABS |
Número do artigo | 238520 40 | |
EAN/GTIN | 4067263111030 | |
Número do fabricante | 238520 40 |