{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
ABS® ⌀ d | 100 mm | |
Alojamento | SK 50 | |
Haste | ABS | |
Norma de alojamento | DIN 69871 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 8000 min-1 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção A | 115 mm | |
Comprimento da saliência L1 | 95 mm | |
Tipo de produto | Alojamento de ABS |
Número do artigo | 238440 100 | |
EAN/GTIN | 4067263110934 | |
Número do fabricante | 238440 100 |