Cabeça de fuso fino KOMET MicroKom® hi.flex 6-125

N.º do artigo: 238391 6-125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da área do fuso Preço unitário com IVA
  • Haste: ABS
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Haste ABS
Refrigeração interior sim
⌀ da área do fuso 6 mm - 125 mm
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 238391 6-125
EAN/GTIN 4047109229112
Número do fabricante M05 01000

Descrição

Ejecución:

  • Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço. Precisão de ajuste de ⌀ 0,002 mm através de nónio com ajuste radial de até 5 mm.
  • Equilibrada na posição 0.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta