Ejecución:
- Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço. Precisão de ajuste de ⌀ 0,002 mm através de nónio com ajuste radial de até 5 mm.
- Equilibrada na posição 0.
Volumen de suministro:
1 cabeça de fuso de precisão: N.º
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
cada 1 suporte de pastilhas: KOMET n.º 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET n.º 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 ponte: KOMET n.º 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 corpo estriado: KOMET n.º 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 inserto de enchimento: KOMET n.º 62862 09300
cada 1 barra de mandrilar: KOMET n.º 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET n.º 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET n.º 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET n.º 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET n.º 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
cada 4 pastilhas de corte reversíveis: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 70409
2 pastilhas de corte reversíveis: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET n.º 62600 00102
5 parafusos de cabeça cilíndrica: KOMET n.º 62950 00000 - M5×16 mm
cada 1 chave de parafusos: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4