Carro para cajas Euro

N.º do artigo: 2381
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2381
EAN/GTIN 4017976023816
Número do fabricante 2381
Número L L90080 381

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Estructura atornillada. Marco de estantes con derivado de madera, superficie de haya. Se puede atornillar de forma variable, rejilla de 50 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg. 3 paneles de derivado de madera, borde de 13 mm de altura. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 410
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Alturas de los pisos (mm): 251, 551, 851
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 525
Ancho total (mm): 666
Altura total (mm): 1101
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta