Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura angular de acero soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, gris pizarra RAL 7015. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE ESD, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda, frenos en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 750
Longitud de la superficie útil (mm): 1210
Ancho de la superficie útil (mm): 810
Altura del área de carga (mm): 282
Longitud total (mm): 1255
Ancho total (mm): 855
Altura total (mm): 329
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3