CCGT 09T302L CU3515

N.º do artigo: 237697 CU3515
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    37,18 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    30,99 € / Peça
sob pedido
Em stock
74 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 09T302L
Tipo CU3515
Óleo de corte Cermet
Revestimento sem revestimento
Quebra-aparas US
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para mandrilagem de precisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237697 CU3515
EAN/GTIN 4045197816771
Número do fabricante 237697 CU3515

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
350
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
200
Aço < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis retificadas para quebra controlada das aparas durante a perfuração com precisão com pequenas sobremedidas.
Universal para um amplo âmbito de aplicações.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta