Cortador duplo HW, Ligação: HW40

N.º do artigo: 237610 HW40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
Ligação HW40
Pastilha de corte reversível adequada CC..09T3..
Comprimento útil L1 75 mm
⌀ da área do fuso 49,5 mm - 66,5 mm
Parafuso para pastilha reversível 219805
Tipo de produto Cortador duplo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237610 HW40
EAN/GTIN 4045197676733
Número do fabricante 237610 HW40

Descrição

Versão:

A cabeça de corte duplo consiste num corpo base e num suporte de pastilha reversível.
Ligação a interface de HW.
Arestas de corte individualmente ajustáveis.
Com fuso síncrono a pedido.

Vantagem:

Para perfurar furos existentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta