Cabeça de ajuste fino digital HW, Ligação: HW20

N.º do artigo: 237602 HW20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação HW20
Refrigeração interior sim
Pastilha de corte reversível adequada CC..0602..
⌀ da área do fuso 23,9 mm - 31,1 mm
Comprimento útil L1 45 mm
Parafuso para pastilha reversível 237606 tam. 1
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237602 HW20
EAN/GTIN 4045197816498
Número do fabricante 237602 HW20

Descrição

Versão:

Precisão de avanço de 0,001 mm em ⌀ através da unidade de visualização n.º 237601.

Vantagem:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695237698.
Com alojamento n.º 237651237656.

Nota:

Suporte de pastilha reversível 237604 3 para extensão para o intervalo de ⌀ de 104,9 a 134,1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta