Cabeça de fuso ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Ligação: HSK63

N.º do artigo: 237591 HSK63
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação HSK63
Refrigeração interior sim
Furo Balluffchip sim
⌀ exterior D1 55 mm
Comprimento útil L1 72 mm
Projeção A 95 mm
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Identificação e classificação

Número do artigo 237591 HSK63
EAN/GTIN 4045197608475
Número do fabricante 237591 HSK63
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Como monobloco ou com ligação HW63. Com fornecimento de refrigerante interno. Formato compacto.

Vantagem:

Para aços de extração com ⌀ de haste de 16 mm e pontes de perfuração de precisão. Com partilhas de corte reversíveis ISO tipo CC..0602...

Recomendação:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695 e N.º 237696.

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta