Ejecución:
Com
cabeça de fuso digital n.º
237568,
unidade de visualização digital n.º
237601, barras de mandrilar e acessórios em mala.
Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço/com nónio, 0,002 mm em ⌀.
Com possibilidade de leitura precisa opcional a 0,001 mm em ⌀.Ajuste de ⌀ com folga de inversão mínima através de sistema de medição direto.
Para ⌀ 9,75 – 30,1 mm
Aplicación:
Para aços de extração com ⌀ de haste de 16 mm e pontes de perfuração de precisão. Com partilhas de corte reversíveis ISO tipo CC..0602...
Volumen de suministro:
1 cabeça de fuso: N.º
237568 SK40
cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º
237564 06
1 pastilha reversível: N.º
260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)
1 unidade de visualização digital: N.º
237601
Pieza de repuesto:
Parafuso para pastilhas reversíveis n.º
219830.
Recomendación:
De preferência, com pastilha reversível n.º
237695 e N.º
237696.