Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 250 x 10 x 32 mm M455A60M7B82 /63

N.º do artigo: 237227
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237227
EAN/GTIN 9003172372273
Número do fabricante 237227
Número L L50140 2464

Descrição

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a varias máquinas de rectificado y campos de dientes. Estos son adecuados para molienda seca y húmeda para HSS, CV y sierras helicoidales. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de borde forma 1, 1F, 1C en el rango de diámetro de 150 - 350 mm.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 63 m/s..
  • Especificación: M455A60M7B82 /63
  • Dimensión (D x D x H): 250 x 10 x 32 mm
  • Diámetro: 250 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Retención de alto perfil
  • Para molienda húmeda
  • Adaptada a las necesidades de superficie

Aplicación:

  • Para el lijado seco y húmedo de HSS, CV y sierras serradas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta