{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 080404 | |
Designação | 42-130 | |
Tipo | BK79 | |
Tipo | INOX | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 237050 42-130 | |
EAN/GTIN | 4047109070134 | |
Número do fabricante | W29 42130.0479 |