Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix® 34-130

N.º do artigo: 237000 34-130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,04 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
697 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304
Designação 34-130
Tipo BK8425
Tipo INOX
Óleo de corte MD
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237000 34-130
EAN/GTIN 4047109178182
Número do fabricante W29 34130.048425

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.
Devido à geometria especial das arestas, só pode ser usada para brocas maciças KOMET® KUB de corte à direita.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta