Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix® 58-030

N.º do artigo: 236930 58-030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    29,62 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    24,68 € / Peça
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 120608
Designação 58-030
Tipo BK8425
Tipo ST900
Óleo de corte MD
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236930 58-030
EAN/GTIN 4047109179363
Número do fabricante W29 58030.088425

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.
Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta