{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 100504 | |
Designação | 50-010 | |
Tipo | BK6115 | |
Tipo | GG(G); ST900 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 236860 50-010 | |
EAN/GTIN | 4047109099296 | |
Número do fabricante | W29 50010.046115 |