{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 | |
Designação | 34-010 | |
Tipo | BK62 | |
Tipo | GG(G) | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 236780 34-010 | |
EAN/GTIN | 4047109058996 | |
Número do fabricante | W29 34010.0462 |