Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix® 42-010

N.º do artigo: 236740 42-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,05 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,38 € / Peça
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 080404
Designação 42-010
Tipo P25M
Tipo ST900
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236740 42-010
EAN/GTIN 4047109059245
Número do fabricante W29 42010.0403

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
130
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta