Bucha de aperto de excêntrico 12

N.º do artigo: 236679 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d H5 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ d 12 mm
Tolerância do ⌀ exterior H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Comprimento total Ltot. 62 mm
L1 57 mm
Tipo de produto Bucha de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236679 12
EAN/GTIN 4045197768971
Número do fabricante 236679 12

Descrição

Ejecución:

Intervalo de ajuste em ⌀ ±0,5 mm.
Em conjunto com broca escareadora de precisão (n.º 236677) -0,3/+0,5 mm de faixa de ajuste para ⌀ nominal.

Aplicación:

Ferramenta para mandrilar até à “dimensão fixa” em conjunto com broca escareadora de precisão. Alojamento em mandril com ⌀ de alojamento Weldon 25; 32 e 40 mm conforme DIN 1835 B.

Nota:

O ajuste preciso do diâmetro é efetuado no aparelho de ajuste prévio ao rodar a broca escareadora de precisão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta