Pastilha de corte reversível KOMET® 20-010

N.º do artigo: 236610 20-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,97 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,64 € / Peça
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W80 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 07T208-01
Série KUB Pentron®
Designação 20-010
Tipo BK7935
Tipo Inox
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236610 20-010
EAN/GTIN 4047109258365
Número do fabricante W80 20010.087935

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta