{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 100408-03 | |
Série | KUB Pentron® | |
Designação | 32-030 | |
Tipo | BK8430 | |
Tipo | Uni | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 236609 32-030 | |
EAN/GTIN | 4047109230316 | |
Número do fabricante | W80 32030.088430 |