{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 060206-01 | |
Série | KUB Pentron® | |
Designação | 18-010 | |
Tipo | BK6115 | |
Tipo | GG(G) | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 236607 18-010 | |
EAN/GTIN | 4047109180659 | |
Número do fabricante | W80 18010.066115 |